Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Stromzähler, 80A, MID, 3 Module, DIN TH-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1649116
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     1649116
EAN/GTIN:
     5900378653011
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
• Art: 3-phasig • Hintergrundbeleuchtung: ja • Basisstrom (lb): 5A • IP51 • Maximaler Strom (lmax): 80A • Min. Strom: 0,25 A • Pulsfrequenz: 800 imp/kWh • Klasse der Messgenauigkeit: B • Impulsausgang: Ja • Multitarif: ja • Anzahl der Module: 4.5 • Anzahl der Ziffern auf einem Display: 6 + 2 • Einhaltung des Mid-Zertifikats (2014/32/EU): Ja • Abmessungen - Tiefe: 65mm • Abmessungen - Breite: 76mm • Abmessungen - Höhe: 100mm • Nennspannung: 3 x 230V/400V~, 50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Energieverbrauch, Hintergrundbeleuchtung, ORNO, OR-WE-520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 49,03*
Lager 35L9T
19
€ 5,00*
ab € 40,42*
€ 53,35*
14 Tage
436
€ 6,45*
ab € 45,0633*
€ 59,2733*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.