Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739100221 Herst.-Nr.: 1171640 EAN/GTIN: 4007123667871 |
| |
|
| | |
| Aufladbare LED-Außenleuchte OLI 310 AB mit Bluetooth®-Lautsprecher Die wiederaufladbare LED-Außenleuchte OLI 310 AB mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher ist ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, einen Outdoor-Trip oder einfach als Lichtquelle. Streamen Sie Ihre Musik von beliebten Apps, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind. Die kleine Campinglampe ist vielseitig einsetzbar mit Schalter für erweiterte Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinkend - auch als Warnlicht z.B. bei einer Autopanne einsetzbar. Dank der Schutzklasse IP44 ist die Lampe spritzwasser- und körperfremd.
Die helle Taschenlampe hat zudem eine Leuchtdauer von bis zu 54 Stunden. Außerdem überzeugt es mit folgenden Features: • Lichtstrom: 350 lm • LEDs: 18 SMD-LEDs • Farbtemperatur: 4000K • Integrierter Li-lon-Akku 3,7 V/4 Ah • Powerbank: USB-Ladeanschluss (1 A) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Lautsprecher, Bluetooth Speaker, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, USB Lautsprecher, USB Speaker, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, brennstuhl led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Aufladbare, LED-Außenleuchte, OLI, 310, AB |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,70* | € 32,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,11* | € 32,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,68* | € 35,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,95* | € 35,38* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 62,08* | € 80,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|