Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739008714 Herst.-Nr.: BN-1168460 EAN/GTIN: 4007123022755 |
| |
|
| | |
| Netzverlängerungskabel 10.00 m H05VV-F 3G1.5 IP20 Weiss, Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel. Für den Einsatz Innen, IP 20. Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung. Kabellänge 10 m. Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5. Kabelqualität Kunststoff. Kabelfarbe Weiß. Stecksystem DE. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kunststoff-verlängerungsleitung weiß 10m brennenstuhl, kunststoff-verlängerungsleitung 10m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, Netzverlängerungskabel, 10, 0, m, H05VV-F |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 11,06* | € 13,98* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 11,31* | € 14,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,65* | € 15,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,81* | € 16,98* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,86* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|