Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1168460 Verlängerungs-Kabel10m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1168460 Verlängerungs-Kabel10m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu
BRENNENSTUHL 1168460 Verlängerungs-Kabel10m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu
BRENNENSTUHL 1168460 Verlängerungs-Kabel10m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu
Artikel-Nr.:
     1955-39976267348
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168460
EAN/GTIN:
     4007123022755
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Brennenstuhl 1168460 Verl.-Kabel 10m H05VV-F3G1,5 weiss mit KiSchu Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff Kunststoffkabel mit 10m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) Schutzkontakt-Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz Indoor-Verlängerungskabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich Lieferumfang: 1x Verlängerungskabel 10m mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung in der Farbe weiß - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1168460
Werksnummer:
1168460
Länge netto mm:
23,00
Breite netto mm:
23,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
1,260000
Länge brutto mm:
23,00
Breite brutto mm:
23,00
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
1,280000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2652
5
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 13,97*
5
€ 4,90*
ab € 11,13*
€ 14,57*
1
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 15,68*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 11,75*
€ 15,68*
3 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 11,91*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980210
ab € 11,2012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.