Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker (Verlängerungskabel flach für innen mit 10m Kabel) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168980210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980210
EAN/GTIN:
     4007123644643
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung

Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit innovativem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung
  • Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand
  • Für den Einsatz Innen, IP 20
  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kunststoff-verlängerungsleitung weiß 10m brennenstuhl, kunststoff-verlängerungsleitung 10m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10 m, verlängerungskabel 10m weiß, verlängerungskabel 10 m weiß, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel weiß, verlängerungskabel flachstecker, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel extra flach, verlängerungskabel flach, verlängerungskabel flacher stecker, verlängerungskabel flachstecker weiß, verlängerungskabel flachstecker 10m, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel mit flachstecker, verlängerungskabel mit flachem stecker, verlängerungskabel mit winkelstecker, verlängerungskabel winkelflachstecker, flachstecker verlängerung, flachstecker verlängerung 10m, flacher stecker verlängerung, flacher stecker verlängerungskabel, flacher schukostecker, verlängerung mit flachstecker, verlängerung mit winkelstecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,935*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,085*
€ 16,7612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,345*
€ 15,8806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,785*
€ 15,2142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,935*
€ 13,0127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.