Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9659730173 Herst.-Nr.: 730173 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FRITZ!DECT Repeater 100, DE AVM FRITZ!DECT Repeater 100, DE FRITZ!DECT Repeater 100, DE FRITZ!DECT Repeater 100, DE. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. LED-Anzeigen: Status. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1,2 W, Energiebedarf: 230 V/50 Hz. Abmessungen (BxTxH): 59 x 41 x 93 mm, Gewicht: 134 g Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik: Kabelgebunden
Merkmale LED-Anzeigen: Status
Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1,2 W Power over Ethernet (PoE): Nein Energiebedarf: 230 V/50 Hz
Gewicht und Abmessungen Abmessungen (BxTxH): 59 x 41 x 93 mm Gewicht: 134 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AVM Telefon, FRITZ!Fon, AVM FRITZ!WLAN-Repeater, AVM Repeater, AVM WLAN Stick, AVM WLAN-Repeater, FRITZ!WLAN Repeater, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Repeater, WLAN Repeater, fritz repeater, avm fritz fon, 100, DE, 20002598 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 59,85* | € 76,51* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 60,01* | € 76,72* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 60,01* | € 76,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 60,11* | € 76,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 132,18* | € 163,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 132,18* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|