Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659523529
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     523529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 953XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite

953XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite

HP 953XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Pigmentbasis, 18,5 ml, 1450 Seiten, 1 Stück(e)

HP 953XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 1450 Seiten, Volumen Farbtinte: 18,5 ml, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Magenta
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8730, 8740
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Volumen Farbtinte: 18,5 ml
Seitenergebnis Farbtinte: 1450 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code: F6U17AE
HP-Segment: Business, Unternehmen

Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 60 °C
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 90%

Gewicht und Abmessungen
Breite: 114 mm
Tiefe: 126 mm
Höhe: 25 mm
Gewicht: 50 g
Verpackungsbreite: 114 mm
Verpackungstiefe: 126 mm
Verpackungshöhe: 25 mm
Paketgewicht: 63 g

Technische Details
Palettenhöhe netto: 80 cm
Pallettenlänge netto: 120 cm
Pallettenbreite netto: 92,4 cm
Palettengewicht netto: 222,7 kg
Packungsinhalt: 1 Druckerpatrone

Logistikdaten
Produkte pro Palette: 3000 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 60 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 5 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 12 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 222,7 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 50 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 3,38 g
Warentarifnummer (HS): 84439990

Sonstige Funktionen
Paletten Größe (B x T x H): 800 x 1200 x 924 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.