Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link EAP225 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TP-Link
TP-Link
Artikel-Nr.:
     1039U-9659350133
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     350133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-Link EAP225 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß

TP-Link EAP225, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, 4G, Weiß, Tragbarer Router

TP-Link EAP225. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Produkttyp: Tragbarer Router, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: Leistung, WLAN

WAN-Verbindung
Ethernet-WAN: Ja
DSL-WAN: Nein
SIM-Karten-Slot: Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität: Nein

Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s
WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): 300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): 867 Mbit/s

Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss: Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard: IEEE 802.3af

Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung: 4G
3G: Nein
4G: Nein

Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1
USB Anschluss: Nein
Speicherkartenslot(s): Nein
Gleichstrom-Anschluss (DC): Ja

Management-Funktionen
Web-basiertes Management: Ja
Quality of Service (QoS) Support: Ja
Reset-Knopf: Ja

Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Gastzugang: Ja

Design
Produkttyp: Tragbarer Router
Produktfarbe: Weiß
Wandmontage: Ja
Anzeigelicht: Ja
LED-Anzeigen: Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter: Ja

Antenne
Antennen-Design: Intern
Sendeleistung: CE:?20dBm(2.4GHz,EIRP), ?23dBm(5GHz,EIRP), FCC:?24dBm(2.4GHz), ?22dBm(5GHz)

Leistung
Energiequelle: AC
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsstrom: 1,5 A
Stromversorgung: 10,15 W

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 90%

Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja

Gewicht und Abmessungen
Breite: 180 mm
Tiefe: 180 mm
Höhe: 47,5 mm

Verpackungsdaten
Verpackungsart: Box
Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)

Logistische Daten
Warentarifnummer (HS): 85176990

Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
pro Stück
€ 2,90*
ab € 52,97*
€ 66,14*
3 Tage
53
pro Stück
€ 4,50*
ab € 53,42*
€ 66,15*
4 Tage
80
pro Stück
€ 6,00*
ab € 53,10*
€ 66,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,24*
€ 66,94*
Lager 1039
28
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 153,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,34*
€ 182,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,11*
€ 173,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,17*
€ 159,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,81*
€ 156,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,38*
€ 150,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 126,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
EAP245
ab € 63,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.