Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink YHS34 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Yealink
Yealink
Artikel-Nr.:
     1039U-9659225220
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     225220
EAN/GTIN:
     6938818307100
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink YHS34 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz

Yealink YHS34, Kabelgebunden, Büro/Callcenter, 20 - 20000 Hz, Kopfhörer, Schwarz

Yealink YHS34. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter. Kopfhörerfrequenz: 20 - 20000 Hz. Kabellänge: 0,9 m, Produktfarbe: Schwarz

Leistungen
Produkttyp: Kopfhörer
Tragestil: Kopfband
Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter
Produktfarbe: Schwarz
Headset-Typ: Monophon
Kabellänge: 0,9 m
Kabelfarbe: Schwarz
Plug & Play: Ja

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik: Kabelgebunden

Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher: Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit: 10 mW
Kopfhörerfrequenz: 20 - 20000 Hz
Impedanz: 32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit: 93 dB
Treibereinheit: 2,8 cm

Mikrofon
Mikrofon-Typ: Boom
Mikrofon-Frequenz: 100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit: -44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons: Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -30 - 70 °C

Verpackungsdaten
Verpackungsbreite: 170 mm
Verpackungstiefe: 63 mm
Verpackungshöhe: 195 mm

Lieferumfang
Schnellstartübersicht: Ja

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,65*
€ 25,52*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,94*
€ 25,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 26,80*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,03*
€ 27,20*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,97*
€ 49,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,20*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,66*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 41,03*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 66,64*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,90*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,19*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,33*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,16*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 187,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.