Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series 24 Monitor - E2424HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL
DELL
Artikel-Nr.:
     1039U-9659131023
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2424HS
EAN/GTIN:
     5397184657089
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS

DELL E Series 24 Monitor - E2424HS. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 116,38*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 116,56*
1 Tag
76
€ 7,50*
ab € 93,56*
€ 116,59*
2 Tage
22
€ 4,50*
ab € 95,96*
€ 118,87*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 182,97*
€ 203,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 630,47*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 684,97*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 697,96*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 617,55*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,04*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,07*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,67*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 998,06*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 780,77*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,52*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 684,12*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 903,85*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 872,11*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 946,68*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.375,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.