Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS
ASUS
Artikel-Nr.:
     1039U-9659129783
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CI0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081931461
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX

ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 192 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, ASUS, ROG, MAXIMUS, Z790, 90MB1CI0-M0EAY0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 2,00*
ab € 487,03*
€ 528,50*
€ 1,93*
ab € 489,89*
€ 534,19*
€ 5,50*
ab € 493,04*
€ 536,21*
€ 3,50*
ab € 494,82*
€ 538,42*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 743,76*
€ 795,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,97*
€ 947,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,62*
€ 945,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,41*
€ 933,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,50*
€ 916,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,76*
€ 885,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.