Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9659129759 Herst.-Nr.: 90MB1BL0-M0EAY0 EAN/GTIN: 4711081905660 |
| |
|
| | |
| ASUS PRIME X670E-PRO WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX ASUS PRIME X670E-PRO WIFI. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Buchse AM5. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 271,80* | € 295,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 278,81* | € 302,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 278,07* | € 302,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 281,81* | € 305,02* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 458,06* | € 496,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|