Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659118807
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     118807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack

Original HP 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack

HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack, Standardertrag, Tinte auf Pigmentbasis, Tinte auf Pigmentbasis, 24 ml, 16,5 ml, 4 Stück(e)

HP Original 950 Schwarz/951 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatronen, 4er-Pack. Tintenpatronenkapazität: Standardertrag, Schwarzer Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Volumen schwarze Tinte: 24 ml, Versorgungstyp: Kombi-Packung, Seitenergebnis Farbtinte: 1000 Seiten, Volumen Farbtinte: 16,5 ml, Menge pro Packung: 4 Stück(e), Seitenergebnis schwarze Tinte: 1000 Seiten

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität: HP
Versorgungstyp: Kombi-Packung
Kompatibilität: HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8615, 8616, 8620, HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One
Menge pro Packung: 4 Stück(e)
Schwarzer Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: 1
Farbtintenpatronenanzahl: 3
Volumen schwarze Tinte: 24 ml
Volumen Farbtinte: 16,5 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte: 1000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte: 1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Standardertrag
Ursprungsland: Malaysia

Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 60 °C
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 123 mm
Tiefe: 4,85 mm
Höhe: 171 mm
Verpackungsbreite: 123 mm
Verpackungstiefe: 4,85 mm
Verpackungshöhe: 171 mm
Paketgewicht: 240 g
Verpackungsart: Box

Technische Details
Packungsinhalt: 4 Druckerpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Logistikdaten
Produkte pro Palette: 720 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 60 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 5 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 12 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 210,8 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 12 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 3,18 g
Warentarifnummer (HS): 84439990

Sonstige Funktionen
Paletten Größe (B x T x H): 1200 x 800 x 1039 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 35,3225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,07*
€ 214,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,82*
€ 208,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,67*
€ 195,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,22*
€ 181,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,29*
€ 168,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.