Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 303XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659101835
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     101835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerpatrone Hewlett-Packard
HP 303XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

303XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

HP 303XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Farbstoffbasis, 415 Seiten, 1 Stück(e)

HP 303XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Farbstoffbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 415 Seiten, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7220e, 7221e, 7224e, 7800, 7900e HP Tango Printer, X
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Seitenergebnis Farbtinte: 415 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code: T6N03AE

Gewicht und Abmessungen
Breite: 113 mm
Tiefe: 37 mm
Höhe: 115 mm
Gewicht: 40 g
Verpackungsbreite: 113 mm
Verpackungstiefe: 37 mm
Verpackungshöhe: 115 mm
Paketgewicht: 60 g

Technische Details
Packungsinhalt: Tintenpatrone

Logistikdaten
Produkte pro Palette: 1920 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 32 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 4 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 8 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 145,25 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 60 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 3,91 g
Warentarifnummer (HS): 84439990

Sonstige Funktionen
Paletten Größe (B x T x H): 1200 x 800 x 832 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,56*
€ 105,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.