Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Kabelbrücke Kreuzung 550x550 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702938
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80702938
EAN/GTIN:
     4026397242812
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EUROLITE Kabelbrücke Kreuzung 550x550 4 Kanäle


Zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen
Signalfarben (schwarz/orange) für deutliche Sichtbarkeit
Kabelbrücken lassen sich ohne weiteres Zubehör miteinander verbinden
Für 4 Kabelstränge (ca. 40 mm breit)
Aus schwerem Gummimaterial für maximale Stabilität
Maximale Last:3000 kg
Anzahl Kabelkanäle:4
Farbe:Schwarz/gelb
Maße:Länge: 55 cm
Breite: 55 cm
Gewicht:15,50 kg

Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, eurolite kabelbrücke 800 x 550 mm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, EUROLITE, Kreuzung, 550x550, 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 127,31*
€ 158,59*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 126,65*
€ 158,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.