Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LC-4 LED Strip RGB DMX Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530595
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530595
EAN/GTIN:
     4026397615203
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LC-4 LED Strip RGB DMX Controller

Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGB-LEDs (12-24 V) über DMX
Wandelt Standard-DMX512-Signale in PWM-Signale z. B. für LED-Streifen
3 getrennte Steuerkanäle zur Farbmischung von roten, grünen und blauen LEDs
Integrierte Programme für Standalone-Betrieb (Einzelfarben, Farbwechsel, Farbmischung, Ablaufgeschwindigkeit)
DMX-Adressierung und Einstellungen über DIP-Schalter
Schraub-Steck-Klemmen zum Anschluss der LEDs und der Stromversorgung
Robustes schwarzes Metallgehäuse
Im 4 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
Spannungsversorgung:12/24V DC
Gesamtanschlusswert:Max. 144 W 12 V DC
Max. 216 W 24 V DC
36 W 12 V DC je Kanal
72 W 24 V DC je Kanal
Schutzart:IP20
Ausgangsstrom:Max. 3 x 3 A je Kanal
Stromanschluss:Über Schraubklemme
Stromausgang:Schraubklemme
DMX-Kanäle:4
DMX-Eingang:Schraubklemme
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Stand-alone
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Breite: 4,5 cm
Tiefe: 10,9 cm
Höhe: 2,7 cm
Gewicht:150 g

Weitere Suchbegriffe: DMX-Lichtsteuerung, Lichtmischpult, led-streifen, EUROLITE, LC-4, LED, Strip, RGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,88*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.