Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530138
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530138
EAN/GTIN:
     4026397665680
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB 24V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
300 helle RGB-LEDs (SMD 5050)
Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 300 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerbar über System Controller
Spannungsversorgung:24 V DC 1,5 A
Gesamtanschlusswert:Max. 60 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:530 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:Ca. 0,15 m
LED:300 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:System Controller
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Lampen/Meter:60 Stück
Leistung/Meter:12 W
Lampen/Schlauch:300 Stück
Lampenabstand:16 mm
Schnittmarkierung:5 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 1 cm
Höhe: 1,3 cm
Gewicht:130 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch eurolite, lichtschlauch, led streifen 5m, EUROLITE, LED, Strip, 300, 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 45,77*
€ 61,86*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,36*
€ 87,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 13,472* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.