| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9489373900152 Herst.-Nr.: 90015 EAN/GTIN: 4037373900152 |
| |
|
| | |
| Universalgetriebebausatz G243 mit Motor Dieses Universalgetriebe mit integriertem Motor RF300 zeichnet sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Drehzahlen aus, die bei der Montage frei bestimmt werden können. Je nach Anzahl der eingesetzten Zahnräder (bis 6 Stück) kann die Drehzahl den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Folgende Untersetzungen sind einstellbar: 9:1/27:1/81:1/243:1. Von ganz langsamen 2.5 U/m bis hin zu 720 U/m, mit diesem Getriebe sind wirklich alle Drehzahlen möglich! Dank des großen Spannungsbereichs des mitgelieferten Motors (0,3 - 6,0 V), kann die Einheit per Batterie, Solarzelle oder einem Netzteil betrieben werden. Die Befestigungsbohrungen liegen im 30 mm Raster zueinander und können bei Bedarf mit M3 Schrauben und Muttern befestigt werden. Die Abmessungen der Einheit betragen 36 x 38 x 26 mm, die Kabellänge 12 cm. Die Abtriebsachse hat einen Durchmesser von 2 mm. Ob langsam drehende Windmühle oder schnell und kräftig drehender Fahrzeugantrieb - mit dem Universalgetriebe G243 werden alle Modelle möglich. einstellbare Untersetzungen: 9:1/27:1/81:1/243:1 Spannungsbereich des mitgelieferten Motors 0,3 - 6,0 V Betrieb per Batterie, Solarzelle oder Netzteil möglich (nicht im Lieferumfang) Maße: 36 x 38 x 26 mm, Kabellänge 12 cm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 7,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 7,53* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,74* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|