Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 90015 Getriebe G243 mit Motor Universalgetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1371437-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     90015
EAN/GTIN:
     4037373900152
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Sol Expert 90015 Getriebe G243 mit Motor Universalgetriebe

Universalgetriebe G243 mit Motor

Dieses Universalgetriebe mit integriertem Motor RF300 zeichnet sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Drehzahlen aus, die bei der Montage frei bestimmt werden können. Je nach Anzahl der eingesetzten Zahnräder (bis 6 Stück) kann die Drehzahl den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Ob langsam drehende Windmühle oder schnell und kräftig drehender Fahrzeugantrieb – mit dem Universalgetriebe G243 werden alle Modelle möglich. Folgende Untersetzungen sind einstellbar: 9:1/27:1/81:1/243:1.
Von ganz langsamen 2.5 U/m bis hin zu 720 U/m, mit diesem Getriebe sind wirklich alle Drehzahlen möglich!
Dank des großen Spannungsbereichs des mitgelieferten Motors (0,3 - 6,0 V), kann die Einheit per Batterie, Solarzelle oder einem Netzteil betrieben werden. Die Befestigungsbohrungen liegen im 30 mm Raster zueinander und können bei Bedarf mit M3 Schrauben und Muttern befestigt werden.
Die Abmessungen der Einheit betragen 36 x 38 x 26 mm, die Kabellänge 12 cm. Die Abtriebsachse hat einen Durchmesser von 2 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre

Lieferumfang:
6 x Doppelzahnrad M0.5, 8Z/24Z · 1 x Motor SOL300CAS, Spannungsbereich 0,3 - 6 V · 1 x Achse 2 x 40 mm · 2 x Getriebegehäusehälften · 1 x Zahnradabstandlehre aus Holz · 1 x Anleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Sol Expert
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Universalgetriebe
Weitere Suchbegriffe: sol-expert getriebemotor, technisches spielzeug lernbausatz, 4037373900152, Sol Expert, 90015, Getriebe G243 mit Motor, Solar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,51*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 7,53*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.