Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin) 1,8 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931993902
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93902
EAN/GTIN:
     4040849939020
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
3er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin) 1,8 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

- zum Synchronisieren und Laden

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player

-

AWG: 28
Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
Kennzeichnungen: CE, WEEE
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz
Kabellänge: 1.8 m

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4306
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,53*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 4,24*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,20*
€ 25,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,80667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
69914
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.