Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), grau 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
92455
92455
Artikel-Nr.:
     1039U-931992455
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     92455
EAN/GTIN:
     4040849924552
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), grau 0,15 m

Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel kat. 6 s/ftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Goobay, CAT, 6, S/FTP, 92455
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7669
€ 9,90*
ab € 0,80*
€ 1,31*
€ 4,50*
ab € 0,81*
€ 1,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,39*
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,90*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 1,53*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68701
ab € 24,18*
Zubehör
Goobay
93672
ab € 2,44*
Zubehör
Goobay
95458
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95463
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay
95464
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
95465
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
95506
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
95508
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
95517
ab € 1,79*
Zubehör
Goobay
95520
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay
95530
ab € 3,10*
Zubehör
Goobay
95568
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.