Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 1,8 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931969900
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69900
EAN/GTIN:
     4040849699009
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
2er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 1,8 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

-

-

Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
Kennzeichnungen: WEEE, CE
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Farbversion: Schwarz
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ B)
Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: usb kabel schwarz typ a 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, 2.0, Hi-Speed, Kabel, Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,34*
€ 3,64*
Lager 1039
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 11,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,04*
€ 29,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.