Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack HDMI™/DVI-I-Adapter, vergoldet, HDMI™-Buchse (Typ A) > DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HDMI™/DVI-I-Adapter
HDMI™/DVI-I-Adapter
Artikel-Nr.:
     1039U-931968690
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68690
EAN/GTIN:
     4040849686900
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
3er Pack HDMI™/DVI-I-Adapter, vergoldet, HDMI™-Buchse (Typ A) > DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin)

HDMI™-Buchse (Typ A) > DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin)

- Goobay-Adapter zur Übertragung von HD-Video- und Audiosignalen ohne Qualitätsverluste

- Hochauflösende Signalübertragung von bis zu WQXGA (2560 × 1600p)

- Mit dem Adapter wird jedes Gerät mit DVI-I-Anschluss mit aktuellen HDMI™-Verbindungen kompatibel

- HDMI™-auf-DVI-I-Adapter zum Verbinden von z. B. TV mit HDMI™-Anschluss an DVD-Player mit DVI-D-Anschluss

- Vergoldete Kontakte garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität

-

-

Anschluss, Kontaktmaterial:
Farbversion: Schwarz
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
max. Auflösung: WUXGA (1920 x 1200)
unterstützte Videostandards: WUXGA (1920 x 1200)
Anschluss, Typ: HDMI™-Buchse (Typ A)
Anschluss 2, Typ: DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin)

Weitere Suchbegriffe: HDMI Doppelkupplung, adapter dvi dvi, hdmi doppelkupplung, HDMI™/DVI-I-Adapter, vergoldet
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
470
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,02*
€ 3,03*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,04*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,32*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 3,40*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,55667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68793
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.