Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, F/UTP, rot 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68620
68620
Artikel-Nr.:
     1039U-931968620
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68620
EAN/GTIN:
     4040849686207
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel, F/UTP, rot 0,25 m

Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-KomponentenVollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sNetzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-KabelLängenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel f/utp cat 5e, patch kabel, patch-kabel rot, Goobay, CAT, 5e, F/UTP, 68620
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
915
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,07*
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,09*
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,58*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 2,08*
€ 3,50*
ab € 11,83*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50146
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
68032
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
68035
ab € 1,44*
Zubehör
Goobay
68053
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
68673
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
73074
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
73078
ab € 0,87*
Zubehör
Goobay
73080
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.