Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-340501 Herst.-Nr.: 68620 EAN/GTIN: 4040849686207 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Wentronic CAT 5-025 FTP ROT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 0.25 m - FTP- (Kategorie 5e) - rot | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 68620 | Modell | CAT 5-025 FTP ROT | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | FTP | Typ | FTP | Technologie | 5e | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | FTP | Technologie | 5e | Farbe | Rot | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | FTP | Technologie: | 5e | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel f/utp cat 5e, patch kabel, patch-kabel rot, 68620, wentronic, futp, dsit, we68620, goobay, patchkabel, f/utp, netzwerkkabel, meter, 0.25, kupfergemisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,64* | € 1,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,65* | € 1,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,58* | € 1,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,29* | € 2,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,83* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|