Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Lötzinn bleifrei, ø 0,35 mm, 100 g Rolle, Zusammensetzung: 3,8 % Silber, 0,7 % Kupfer, 93,8 % Zinn, Flussmittelanteil: 2 %, Schmelzpunkt 217° C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi
Profi
Artikel-Nr.:
     1039U-931951131
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51131
EAN/GTIN:
     4040849511318
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn goobay
lötzinn
Profi Lötzinn bleifrei, ø 0,35 mm, 100 g Rolle, Zusammensetzung: 3,8 % Silber, 0,7 % Kupfer, 93,8 % Zinn, Flussmittelanteil: 2 %, Schmelzpunkt 217° C

Zusammensetzung: 3,8 % Silber, 0,7 % Kupfer, 93,8 % Zinn, Flussmittelanteil: 2 %, Schmelzpunkt 217° C

- Bleifreies Lot mit einem Durchmesser von 0,35 mm auf einer 100 g Rolle. Sehr dünner Lötdraht für feinste Lötarbeiten.

- Deutlich verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch den hohen Silberanteil (Ag) von 3,5 %.

- "No-Clean-Lösung" mit kontinuierlichen Flussmittelseelen.

- Keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig.

- Halogenfrei und geringe Rauchentwicklung

- Verläuft auch ohne Bleianteil sehr gut auf der Lötstelle dank des integrierten Flussmittels.

-

Durchmesser: 0.35 mm
Gewicht: 100 g

Weitere Suchbegriffe: weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7, Profi, bleifrei, ø, 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,52*
€ 41,89*
5 Tage
649
€ 5,90*
ab € 53,80*
€ 70,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 315,20* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.