Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Lötzinn bleifrei, ø 0,35 mm, 100 g - Zusammensetzung: 3,8 % Silber, 0,7 % Kupfer, 95,5 % Zinn,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Lötzinn bleifrei, ø 0,35 mm, 100 g - Zusammensetzung: 3,8 % Silber, 0,7 % Kupfer, 95,5 % Zinn,
Profi-Lötzinn bleifrei, ø 0,35 mm, 100 g - Zusammensetzung: 3,8 % Silber, 0,7 % Kupfer, 95,5 % Zinn,
Artikel-Nr.:
     767-SO-67961
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     51131
EAN/GTIN:
     4040849511318
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn goobay
lötzinn
Goobay Profi-Lötzinn bleifrei, ø 0,35 mm, 100 g, unverpackt - Zusammensetzung: 3,8 % Silber, 0,7 % Kupfer, 95,5 % Zinn, Flussmittelanteil: 2,5 %, Schmelzpunkt 217° C
Flussmittelgefüllter Lötdraht mit einem sehr dünnen Durchmesser von 0,35 mm für eine besonders einfache Dosierung und das Löten filigraner Bauteile
Hohe Anteile von Silber und Kupfer (Sn3.8Ag0.7Cu) sorgen für ein optimiertes Fließverhalten und eine verbesserte Oberflächenqualität beim bleifreien Löten
Einfache, homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
No-Clean-Lösung mit kontinuierlichen Flussmittelseelen, die die Reinigung der Lötstelle nach dem Gebrauch erspart
Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders und den Schutz des Werkstücks
Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
Perfekt für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich
Weitere Suchbegriffe: weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,36*
€ 42,29*
Lager 767
647
€ 5,90*
ab € 53,62*
€ 70,59*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.