Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Antennenkabel mit Ferrite (80 dB), 2x geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) 1,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Antennenkabel
Antennenkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931950728
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50728
EAN/GTIN:
     4040849507281
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
4er Pack Antennenkabel mit Ferrite (80 dB), 2x geschirmt, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) 1,5 m

Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung

- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen

- vernickelte, passgenaue Kontakte

- mit Mantelstromfilter

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.3 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.5 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 80 dB
Kabellänge: 1.5 m
Kabeltyp: Koaxialkabel
Ferritkern: ja
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCS
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 112x
Anschluss, Kontaktmaterial: vernickelt
Anschluss, Schirmung: ja

Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 1,5m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel goobay, Antennenkabel, mit, Ferrite, (80, dB)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
455
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,16*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,19*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 3,38*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,88*
€ 14,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,97*
€ 28,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67353
ab € 1,33*
Zubehör
Goobay
67354
ab € 1,47*
Zubehör
Goobay
68145
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
70317
ab € 5,92*
Zubehör
Goobay
70378
ab € 7,75*
Zubehör
Goobay
70389
ab € 11,10*
Zubehör
Goobay
70455
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.