Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Adapterkabel, Composite Audio Video zu 3,5 mm, Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) 90° > 3x Cinch-Stecker 1,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adapterkabel
Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931950209
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50209
EAN/GTIN:
     4040849502095
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
6er Pack Adapterkabel, Composite Audio Video zu 3,5 mm, Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) 90° > 3x Cinch-Stecker 1,5 m

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) 90° > 3x Cinch-Stecker

- Goobay-Verbindungskabel zur Übertragung von Video- und Audiosignalen z. B. von digitalen Kameras an PC und TV

- Audiokabel mit 4-poligem 3,5-mm-Winkelstecker ermöglicht den Anschluss an beengten oder schwer zugänglichen Stellen

- Farbig markierte Metallstecker ermöglichen ein einfaches Verbinden

- Genormte, passgenaue Klinken- und Cinchstecker für minimale Übertragungswiderstände

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) 90°
Anschluss 2, Typ: 3x Cinch-Stecker
Kabellänge: 1.5 m

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
274
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,07*
€ 1,72*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,45*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 28,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50122
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
50176
ab € 3,55*
Zubehör
Goobay
50213
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
50214
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
59526
ab € 2,00*
Zubehör
Goobay
67784
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay
50123
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
50177
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.