Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931950014 Herst.-Nr.: 50014 EAN/GTIN: 4040849500145 |
| |
|
| | |
| 7er Pack Audio Kabeladapter, DIN-Stecker zu Stereo Cinch-Stecker, DIN-Stecker 180° (5-Pin) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) 1,5 m DIN-Stecker 180° (5-Pin) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) - Goobay-Cinch-Adapterkabel mit 1x 180°-DIN-Stecker und 2x Cinch-Steckern für die Übertragung von Audiosignalen in bester Tonqualität - Cinchadapter zur Verbindung von Geräten mit 5-poligem DIN-Stecker an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch-Eingang - Genormte, passgenaue Cinchstecker für minimale Übertragungswiderstände - Farbig markierte Metallstecker ermöglichen ein einfaches Verbinden mit dem linken und rechten Kanal - Robustes, flexibles PVC-Audiokabel - - Kennzeichnungen: CE, WEEE Anschluss, Typ: DIN-Stecker 180° (5-Pin) Anschluss 2, Typ: 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) Kabellänge: 1.5 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Audio, Kabeladapter, DIN-Stecker, zu, Stereo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,98* | € 2,53* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,36* | € 14,82* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,72* | € 28,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 7 Stück (ab € 1,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|