Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C (Baby)/HR14 (56714) - 3000 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
C
C
Artikel-Nr.:
     1039U-931948271
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48271
EAN/GTIN:
     4008496550739
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
C (Baby)/HR14 (56714) - 3000 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V

- VARTA Akku C-Batterien 56714 sind besonders umweltfreundlich, da sie bis zu 1.000x wiederaufladbar sind.

- Die Batterien sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden.

- Die Typ-C-Batterien sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Eignen sich für elektronisches Spielzeug, Uhren und Taschenlampen

- Die aufladbaren Batterien HR14 haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.

- Die Baby-Batterien sind eine spezielle Akku-Variante mit besonders geringer Selbstentladung.

-

IEC-Name: HR14
max. Kapazität: 3 Ah
max. Kapazität: 3000 mAh
Baugröße: C (Baby)
Spannung: 1.2 V
Durchmesser: 26 mm
Höhe: 50 mm
Herstellerbezeichnung: 56714
Modellbezeichnung: 56714
Gewicht: 66 g
wiederaufladbar: ja
Bauform: Nippel-Top
Technologie: LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use)

Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,775*
€ 3,425*
2 Tage
44
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,50*
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 3,55*
6 Tage
44
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 3,57*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 16,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.