Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack SR44 (V357), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SR44
SR44
Artikel-Nr.:
     1039U-931948004
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
10er Pack SR44 (V357), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

- VARTA Knopfbatterien V357 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für viele Kleinstgeräte geeignet ist.

- Eignen sich für digitale und analoge Uhren, Taschenrechner und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle SR44 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Die Knopfzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Silberoxid-Zink-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität der Uhrenbatterien.

-

ANSI/NEDA-Name: WS15
IEC-Name: SR44
JIS-Name: SG13
max. Kapazität: 0.1 Ah
max. Kapazität: 145 mAh
Spannung: 1.55 V
Durchmesser: 11.6 mm
Höhe: 5.4 mm
Herstellerbezeichnung: 1130SO, 157, 280-08, 303, 357, 4075, 541, S06, S1154, SB-A9, SR1154, SR44 EL, V303, V357, V521, V76 PX
Modellbezeichnung: V357
Gewicht: 2.4 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Silberoxid-Zink Batterie
Anwendungen: Uhren

Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2239
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,03*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,832*
€ 1,042*
1 Tag
537
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 23,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394013858
ab € 1,02*
Ähnlich
Energizer
E300784002
ab € 1,10*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,6575*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
00364 101 111
ab € 0,0244*
Ähnlich
Varta
48008
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
48009
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
00381 101 111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
371B
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
377B
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.