Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7er Pack Kabelschelle, weiß, Befestigung für Kabel mit Durchmesser bis 7 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelschelle
Kabelschelle
Artikel-Nr.:
     1039U-931917079
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17079
EAN/GTIN:
     4040849170799
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
7er Pack Kabelschelle, weiß, Befestigung für Kabel mit Durchmesser bis 7 mm

Befestigung für Kabel mit Durchmesser bis 7 mm

- Maße Nagel: 1,80 x 18 mm

- Maße Nagel: 1,80 x 18 mm

-

-

Farbe: weiß
Höhe: 8.4 mm
Durchmesser: 7 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabel organizer, Kabelschelle, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4451
pro Packung
€ 9,90*
ab € 1,35*
€ 2,02*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,54*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 29,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 1,53858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.