Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-855225 Herst.-Nr.: 17079 EAN/GTIN: 4040849170799 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | fixpoint - Kabelklammer - weiß (Packung mit 100) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 17079 | Modell | Kabelschelle, weiß | EAN/UPC | 4040849170799 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | fixpoint Kabelklammer | Produkttyp | Kabelklammer | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.4 mm | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelklammer | Höhe | 8.4 mm | Farbe | Weiß | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Blisterverpackung, für Kabeldurchmesser 7 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Packungsmenge: | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelklammer | Höhe: | 8.4 mm | Farbe: | Weiß | Leistungsmerkmale: | Blisterverpackung, für Kabeldurchmesser 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, 17079, weiß, kabelschelle, wentronic, goobay, fixpoint, kabelklammer, packung, max., kabeldurchmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 1,34* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,01* | € 2,36* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,78* | € 2,65* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,23* | € 29,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|