Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack 4x AAA (Micro) Batteriehalter, Druckknopf


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
4x
4x
Artikel-Nr.:
     1039U-931911990
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11990
EAN/GTIN:
     4040849119903
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
20er Pack 4x AAA (Micro) Batteriehalter, Druckknopf

Druckknopf

- Der Goobay-Batteriehalter kann in ein batteriebetriebenes Gerät eingebaut oder daran befestigt werden.

- In das offene Gehäuse aus schwarzem Kunststoff können 4 AAA-Batterien eingesteckt werden.

- Das AAA-Batteriefach hält die Microbatterie sicher und fest an ihrem Platz und stellt eine konstante Energieversorgung her.

- Die AAA-Batteriehalterung ist mit einem Druckknopf-Anschluss ausgestattet.

passende IEC-Batterietypen: FR03, HR03, LR03
passende Batterie-Baugröße: AAA (Micro)
Höhe: 23.7 mm
Länge: 52.6 mm
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Breite: 24 mm
Anschluss, Typ: Druckknopf
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: 4x, AAA, (Micro)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,59*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 2,23*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,87*
€ 19,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,6935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,288*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,45*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.