Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30er Pack Winkeladapter: F-Stecker > F-Buchse 90°, Zink


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Winkeladapter:
Winkeladapter:
Artikel-Nr.:
     1039U-931911390
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11390
EAN/GTIN:
     4040849113901
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
Adapter F-Stecker
30er Pack Winkeladapter: F-Stecker > F-Buchse 90°, Zink

Zink

-

Kennzeichnungen: WEEE, CE
Länge: 23.8 mm
Anschluss, Gehäusematerial: Zink
Anschluss, Typ: F-Stecker
Anschluss 2, Typ: F-Buchse 90°

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
890
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,33*
€ 0,56*
2 Tage
31
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,63*
€ 20,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,48767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11393
ab € 0,16*
Zubehör
Goobay
11399
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
11395
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11378
ab € 0,31*
Zubehör
Goobay
11379
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.