Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11399 Drahtverbinder Banana Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11399 Drahtverbinder Banana Schwarz
Goobay 11399 Drahtverbinder Banana Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-60240
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11399
EAN/GTIN:
     4040849113994
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
Banana
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3060
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,09*
€ 1,69*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 17,07*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11393
ab € 0,16*
Zubehör
Goobay
11683
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
11684
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
11390
ab € 0,33*
Zubehör
Goobay
11395
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11378
ab € 0,31*
Zubehör
Goobay
11379
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.