Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Black 3,05m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-91994564530
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     N201-010-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M Black 3,05m

Tripp Lite 10ft Cat6 Gigabit Snagless Molded Patch Cable RJ45 M/M Black 10' - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3.05 m - UTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6 schwarz, patch kabel, patch-kabel cat6, EATON, TRIPPLITE, Gigabit, N201-010-BK
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,96*
2 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,63*
Lager 1039
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,06*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,84*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,64*
Zubehör
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,06*
Zubehör
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,71*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-GY
ab € 2,50*
Zubehör
Tripp Lite
N002-025-GY
ab € 3,89*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,55*
Zubehör
Tripp Lite
N002-050-GY
ab € 11,36*
Zubehör
Tripp Lite
N200-002-GY
ab € 1,71*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-GY
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
N200-006-GY
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N200-010-GY
ab € 2,84*
Zubehör
Tripp Lite
N200-035-GY
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
N200-075-BL
ab € 14,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.