Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 2m VESA zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HDR10 - Ultra HD 4K 120Hz Video - DP 1.4 Kabel - M/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARTECH.COM
STARTECH.COM
Artikel-Nr.:
     1039U-91994328622
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4328622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
STARTECH.COM 2m VESA zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HDR10 - Ultra HD 4K 120Hz Video - DP 1.4 Kabel - M/M

StarTech.com 6ft (2m) VESA Certified DisplayPort 1.4 Cable, 8K 60Hz HDR10, Ultra HD 4K 120Hz DP Video Cable, DisplayPort to DisplayPort Cable, DP Cord for Monitors/Displays, M/M - DP 1.4 Cable with Latches (DP14VMM2M) - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 2 m - geformt, passiv, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160) - Grau, Schwarz

VESA-zertifiziertes DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HDR10 - 2m
Dieses DisplayPort 1.4 Kabel verbindet Ihren DisplayPort Laptop oder -Desktop-Computer mit einem Ultra-High-Definition-8K-Monitor, -Fernseher oder -Projektor. Es werden Auflösungen von bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz unterstützt.
Das DisplayPort Monitorkabel bietet die notwendige Verbindung zur Unterstützung der nächsten Generation von Super Ultra-High Definition Video.
Dieses Kabel ist VESA -zertifiziert und gewährleistet damit vollständige Konformität und effizienten Betrieb mit der höheren Übertragungsrate von HBR3. Im Rahmen von Tests wurde bestätigt, dass alle DP 1.4 Spezifikationen erfüllt werden, sodass Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.
Die überragende Leistung von DisplayPort 1.4
Dieses 8K DisplayPort Kabel unterstützt alle DP 1.4 Leistungsmerkmale:
- High Bit Rate 3 (HBR3)-Bandbreiten von 32,4 Gbit/s zur Unterstützung der neuesten Industriestandards
- High Dynamic Range (HDR10) für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben
- Multi-Stream Transport (MST) zum In-Reihe-Schalten mehrerer Monitore
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) für eine Ausgabe mit maximaler Auflösung
- Vorwärtsfehlerkorrektur zur Verwaltung von Datenübertragungsfehlern
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) für eine sichere Verbindung zwischen Quelle und Display
- 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle
Hauptmerkmale des Kabels
Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung verbessert den EMI-Schutz
Langlebige, flexible TPE-Ummantelung [[SDLENTITIREF[amp]]] Zugentlastung (TPE ist ungiftig [[SDLENTITIREF[amp]]]] halogenfrei für Umweltverträglichkeit)
Hauptmerkmale des Steckverbinders
Die Untergerüstabschirmung aus Aluminiumdruckguss verbessert die Signalintegrität [[SDLENTITIREF[amp]]] und verhindert eine Signalverschlechterung
Korrosionsfreie, vergoldete Steckverbinder sorgen für hochwertige Videoqualität [[SDLENTITIREF[amp]]] und höhere Zuverlässigkeit
, Getestet für mehr als 5000 Einsteckvorgänge
8K zur Unterstützung von Geschäftskontinuität
8K hat eine Auflösung von 7680 x 4320 und wird auch als 4320p und Ultra-High Definition (UHD) bezeichnet. Geeignet für Digital-Signage- und andere kommerziellen Displays, die eine höchstmögliche Auflösung erfordern. Dieses Kabel ist abwärtskompatibel mit 4K- und 5K-Displays und damit das perfekte Peripheriegerät für die Zukunftssicherung Ihrer Kabelinfrastruktur.
Umfassende Produkttests & fachkundiger technischer Support
StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Kauf zu unterstützen.
Das Modell DP14VMM2M wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Weitere Suchbegriffe: STARTECH.COM, 2m, VESA, zertifiziertes, DP14VMM2M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.