Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KENSINGTON Slim Kombinationsschloss Portables Laptopschloss für Standard Security Slot zurücksetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KENSINGTON
KENSINGTON
Artikel-Nr.:
     1039U-91994281832
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     4281832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
KENSINGTON Slim Kombinationsschloss Portables Laptopschloss für Standard Security Slot zurücksetzbar

Kensington Slim Portable - Sicherheitskabelschloss - Kombination, für Standard-Slot - 1.8 m

Das Portable Slim Kombinationsschloss für Standard Security-Slots ist ideal für flache Laptops und ermöglicht diesem, flach und stabil aufgestellt zu werden, ohne wertvolle Anschlüsse zu blockieren. Das Karbonstahlkabel mit automatischer Aufwicklung lässt sich auf bis zu 1,80 m ausziehen, ist jedoch im eingezogenen Zustand nur 76 mm lang – ideal zum Mitnehmen. Zu den Besonderheiten gehören eine rücksetzbare vierstellige Kombination, einhändige Bedienung und Register & Retrieve zum schnellen, sicheren und einfachen Abrufen der Kombination. Erfüllt oder übertrifft die strengen Anforderungen der Belastungsprüfung. 5 Jahre Garantie. Von Kensington, Erfinder des Laptop-Kabelschlosses und seit mehr als 25 Jahren Branchenführer im Bereich der physischen Gerätesicherheit.

Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, KENSINGTON, Slim, Kombinationsschloss, Portables, K60625WW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.