Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 8031-1 EPC 8x IEC C13 2 Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE
GUDE
Artikel-Nr.:
     1039U-91994188313
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8031-1
EAN/GTIN:
     4250493100695
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
GUDE 8031-1 EPC 8x IEC C13 2 Sensor

GUDE Expert Power Control 8031-1 - Power Control Unit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 3600 Watt - Ethernet 10/100, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (8x IEC 60320 C13) - 1U - 48.3 cm (19") - Schwarz

Mit den neuen IP-Schaltsteckdosen lässt sich der Stromverbrauch der Installation effektiv reduzieren: Das kollektive Ausschalten von Verbrauchern, auch im Standby-Modus, sowie die integrierten Energiezähler verhelfen zu einem nachhaltigen Betrieb der Infrastruktur.
Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten. Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt.
Die PDUs verfügen auf der Rückseite über 4, 8 oder 12 Lastausgänge (IEC C13 bzw. Schutzkontakt). Damit lassen sich angeschlossene Geräte im Störungsfall aus- und einschalten. Dies ist insbesondere auch über Mediensteuerungen und DCIM-Lösungen möglich. Definierte Schwellenwerte sorgen des Weiteren dafür, dass ereignis-basierte Schaltvorgänge eingeleitet werden können.
Zwei integrierte Sensoranschlüsse für optional erhältliche Sensoren erlauben die Überwachung von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Systemkritische Zustände werden somit frühzeitig erkannt. Dank hot-plug-fähiger Sensoren ist die Inbetriebnahme mit der Expert Power Control-Serie zügig erledigt.

Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, GUDE, 8031-1, EPC, 8x
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 434,08*
€ 494,72*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 430,55*
€ 499,06*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 455,44*
€ 518,75*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 564,71*
€ 639,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,39*
€ 760,874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,09*
€ 756,947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,37*
€ 731,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,55*
€ 713,465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,71*
€ 672,005
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1530
€ 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.