Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-91993546112 Herst.-Nr.: 939-001802 EAN/GTIN: 0097855147103 |
| |
|
|  |  |
 | LOGITECH STRONG USB 3.1 CABLE 25m - GRAPHITE - WW Logitech Strong - USB-Kabel - USB Typ A (M) bis USB-C (M) - USB 3.1 - 25 m - Plenum, Active Optical Cable (AOC) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Switch, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, LOGITECH, STRONG, USB, 44199, 939-001802 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 492,20* | € 540,37* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 500,59* | € 544,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 499,92* | € 545,42* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 500,08* | € 547,26* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 621,81* | € 676,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|