| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9109104403 Herst.-Nr.: 104403 EAN/GTIN: 4011150708209 |
| |
|
| | |
| kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten max. Reichweite ca. 150 m (im freien Feld) Lautstärke ca. 88 dB (A) 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) EIN/AUS-Schalter Gürtel-Clip und Wandaufhängung optisches Rufsignal (LED) Vibrationsalarm Modus-Schalter nur Klingeln/nur Vibrieren/Klingeln und Vibrieren Empfängerbatterien 2 Mignon Batterien, 1,5 V, AA (nicht im Lieferumfang) Sender inkl. 1 x CR2032 Batterie, 3 V, wetterfest IP55 (strahlwassergeschützt) mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte Farbe: schwarz/silber Maße: Empfänger 107 x 70 x 33 mm (H x B x T), Sender 29 x 81 x 18 mm (H x B x T)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, Funkgong-Set, HX, Ice, schwarz/silber, mit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,54* | € 36,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,08* | € 36,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,61* | € 48,02* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,10* | € 53,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|