Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Empfänger Heidemann 70870 HX Ice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455731-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70870
EAN/GTIN:
     4011150708704
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Empfänger Heidemann 70870 HX Ice

Funkgong HX Ice

Funkreichweite bis 150 m
Optisches und Vibration Rufsignal
Lautstärke ca. 88 dBA

Funkgong-Empfänger mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (blaue LED). Zusätzlich ist die Umschaltung auf einen Vibrationsalarm möglich für z.B. laute Umgebungen oder stumme Signalisierung. Empfänger mit Wandaufhängung und Gürtelclip.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 107 x 70 x 33 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Schwarz · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 88 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: blaue LED · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Sender IP55

Lieferumfang:
Empfänger · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Bestell.-Nr. 65 25 02) für den Empfänger benötigt.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Heidemann
Farbe:
schwarz
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
blaue LED
Abmessungen Empfänger:
107 x 70 x 33 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
2x 1|ツ|5 V LR6/Mignon Batterie
Lautstärke:
88 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 4011150708704, Heidemann, 70870, HX Ice, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,34*
€ 28,73*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,74*
€ 3,50*
ab € 34,51*
€ 45,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70820
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.