| |
|
| Artikel-Nr.: 102-467692-BP Herst.-Nr.: 70820 EAN/GTIN: 4011150708209 |
| |
|
| | |
| Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70820 HX Ice
Funkgong-Set HX Ice
Funkreichweite bis 150 m Optisches und Vibration Rufsignal Mit Gürtel-Clip
Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (blaue LED). Zusätzlich ist die Umschaltung auf einen Vibrationsalarm möglich für z.B. laute Umgebungen oder stumme Signalisierung. Empfänger mit Wandaufhängung und Gürtelclip.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 107 x 70 x 33 mm · Abmessungen Sender: 29 x 81 x 18 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 88 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: blaue LED · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Kodiermöglichkeit: 256 unterschiedliche Frequenzen mit Selbstlernfunktion einstellbar · Sender IP55
Lieferumfang: Sender inkl. Knopfzelle CR 2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.
Hinweis: Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Herstellerfarbe: | Silber | Schwarz | Marke: | Heidemann | Farbe: | grau | schwarz | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 150 m | Melodien (Anzahl): | 8 | Optische Signalisierung: | blaue LED | Abmessungen Empfänger: | 107 x 70 x 33 mm | Abmessungen Sender: | 29 x 81 x 18 mm | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Betriebsspannung (Details): | Sender: 3 V/ CR2032|ツ| Empfänger: 2 x 1|ツ|5 V Mignon (AA) | Lautstärke: | 88 dBA | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,73* | € 38,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,67* | € 39,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,09* | € 52,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,80* | € 56,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|