Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Dock DESK DATA 3-fach, silberfarben eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109103317
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     103317
EAN/GTIN:
     4044657000941
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Bewährt für Heim, Büro und Hotel - Andocken ohne Umwege!
Die Anschlüsse sind direkt an der Arbeitsfläche konzentriert und außerdem bietet der EVOline Dock eine klare Struktur in einem klaren Design. Als Lade- und Datenstation liefert er die optimale Komfortzone.

hochwertiges Aluminiumgehäuse
frei aufstellbar
3 Steckdosen, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
2 Modularadapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45,
1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt
3,0 m Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5mm² mit Stecker
inkl. Anitrutsch-Noppen
Eingang durch linke Endkappe
Maße: 74 x 75 mm (H x T)
Farbe: silberfarben eloxiert

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 109,60*
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 112,16*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 116,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.