Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 103317 Steckdosenleiste 3fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612818-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     103317
EAN/GTIN:
     4044657000941
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline 103317 Steckdosenleiste 3fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

EVOLINE®DOCK DESK DATA 3fach

Vermeiden Sie unbequemes unter dem Schreibtisch kriechen, wenn Steckdosen oft benutzt werden müssen. Gerade wenn mobile Geräte wie Laptops und Ladegerät oft verwendet werden sind diese Tischsteckdosen die Problemlöser und das im ansprechenden Design.

Ausstattung:
Gehäuse aus Aluminium · Zwei Modular- Adapter für Patchkabel RJ45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): DESK Data 3fach · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 3.00 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Kabelführung: durch die linke Endkappe

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Marke:
EVOline
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
DESK Data 3fach
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 109,91*
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 110,32*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 116,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.