| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984917012267 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1317452658 EAN/GTIN: 4014970119989 |
| |
|
| | |
| S.O.H.O. - Ordner mit Hebelmechanik, 80 mm, für Papierformat A4, Griffloch ja S.O.H.O. ist die Ordnungslinie von Rössler. Für stilvolles Ordnen zu Hause und im Büro. Das geradlinige Design der Produkte schafft einen hohen Wiedererkennungswert. Charakteristisch ist auch die feine Rippung des Bezugsmaterials*, das sehr strapazierfähig ist. Beste Qualität sowie eine große Produkt- und Farbvielfalt zeichnen dieses Sortiment aus. Wir fertigen die S.O.H.O-Produkte in unserer Manufaktur mit größter Leidenschaft und Präzision. Dabei verwenden wir ausschließlich nachhaltig produzierte Materialien. Mit den Ordnern von Rössler können Sie auf stilvolle Weise Ordnung schaffen.Durch ihr geradliniges Design sind die Ordner nicht nur Ordnungshelfer, sondern auch eine optische Bereicherung für jede Inneneinrichtung. Eine große Farbvielfalt macht es möglich, eigene Farbkombinationen zu kreieren und sich Büro, Home Office oder Wohnzimmer stilvoll und nach einem individuellen Farbkonzept einzurichten. Das Design der Ordner wird unterstrichen durch ein hochwertiges Bezugsmaterial mit feiner Rippung. Eigenschaft: A4, Griffloch Farbe: mint |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm, S.O.H.O., -, Ordner, mit, 1317452658 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 17,10* | € 17,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 28,88* | € 28,88* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 28,88* | € 30,84* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 31,96* | € 34,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|