Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 200mm, Höhe 175mm, Umschlag-Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
aroFOL®
aroFOL®
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900120
Hersteller:
     VP Vereinigte Papierwaren
Herst.-Nr.:
     2FVAF000113
EAN/GTIN:
     4009445022475
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 200mm, Höhe 175mm, Umschlag-Verschluss

Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung.
Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 180mm, Innenhöhe (mm) [2] 165mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück

Eigenschaft: 200mm breit, 175mm hoch, 9g
Farbe: weiß

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 27,67*
2 Tage
7800
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 30,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,18*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71010
ab € 9,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71011
ab € 7,12*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71012
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.