Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910860970 Herst.-Nr.: 49326 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Slider 3x 16GB, Lesegeschwindigkeit (MB/Sek) 10, Schreibgeschwindigkeit Der Slider USB-Stick von Verbatim verfügt über einen versenkbaren Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt, wenn er nicht benötigt wird. Dreierpack mit drei verschiedenen Farben. Breite 21mm, Tiefe 58mm, Höhe 11mm Eigenschaft: Lesegeschwindigkeit (MB/Sek) 10, 4 Farbe: blau, grün, rot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, USB, 2.0, Slider, 3x, 49326 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,75* | € 12,68* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 10,614* | € 14,294* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,846* | € 14,606* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,61* | € 15,14* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,88* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|